pagina iniziale

HAGER - HAGFC348A PORTA TRASP. QUADRO 4 H1650 L620

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFC348A PORTA TRASP. QUADRO 4 H1650 L620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Larghezza - 615 mm

  • Altezza - 1665 mm

  • Profondità - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610683682

Codice prodotto

HAGFC348A

Cod. produttore

FC348A

Produttore

HBO

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP43

Larghezza:

615 mm

Altezza:

1665 mm

Profondità:

30 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Quadro 4 Porta Trasparente Per Quadri H1650 L620