HAGER - HAGFC342A PORTA TRASP. QUADRO 4 H750 L620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP43
Larghezza - 615 mm
Altezza - 795 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250610683620
Codice prodotto
HAGFC342A
Cod. produttore
FC342A
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP43
Larghezza:
615 mm
Altezza:
795 mm
Profondità:
30 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Quadro 4 Porta Trasparente Per Quadri H750 L620


