HAGER - HAGFC340A PORTA TRASP. QUADRO 4 H450 L620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP43
Larghezza - 625 mm
Altezza - 485 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250619193403
Codice prodotto
HAGFC340A
Cod. produttore
FC340A
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP43
Larghezza:
625 mm
Altezza:
485 mm
Profondità:
30 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Quadro 4 Porta Trasparente Per Quadri H450 L620


