pagina iniziale

HAGER - HAGFC315A PORTA CIECA QUADRO 4 H1200 L370

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFC315A PORTA CIECA QUADRO 4 H1200 L370

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Larghezza - 365 mm

  • Altezza - 1240 mm

  • Profondità - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250619193151

Codice prodotto

HAGFC315A

Cod. produttore

FC315A

Produttore

HBO

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP43

Larghezza:

365 mm

Altezza:

1240 mm

Profondità:

30 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Quadro 4 Porta Cieca Per Quadri H1200 L370