HAGER - HAGFC312A PORTA CIECA QUADRO 4 H750 L370


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Grado di protezione (IP) - IP43 
- Larghezza - 365 mm 
- Altezza - 785 mm 
- Profondità - 30 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3250610683521
Codice prodotto
HAGFC312A
Cod. produttore
FC312A
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP43
Larghezza:
365 mm
Altezza:
785 mm
Profondità:
30 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Quadro 4 Porta Cieca Per Quadri H750 L370


