HAGER - HAGFC311A PORTA CIECA QUADRO 4 H600 L370

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP43
Larghezza - 365 mm
Altezza - 690 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250619193113
Codice prodotto
HAGFC311A
Cod. produttore
FC311A
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP43
Larghezza:
365 mm
Altezza:
690 mm
Profondità:
30 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Quadro 4 Porta Cieca Per Quadri H600 L370


