pagina iniziale

HAGER - HAGFC310A PORTA CIECA QUADRO 4 H450 L370

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFC310A PORTA CIECA QUADRO 4 H450 L370

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Larghezza - 365 mm

  • Altezza - 490 mm

  • Profondità - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616683501

Codice prodotto

HAGFC310A

Cod. produttore

FC310A

Produttore

HBO

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP43

Larghezza:

365 mm

Altezza:

490 mm

Profondità:

70 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Quadro 4 Porta Cieca Per Quadri H450 L370