pagina iniziale
in esaurimento

HAGER - HAGEZN006 RELE TEMP. MULTIFUNZIONE 1M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEZN006 RELE  TEMP. MULTIFUNZIONE 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Multifunzione

  • Corrente nominale a 250V AC - 10 A

  • 1° Unità di tempo d'intervallo - Secondi / ore

  • 1° intervallo da / a - 0...0

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612469949

Codice prodotto

HAGEZN006

Cod. produttore

EZN006

Produttore

HBO

Funzione:

Multifunzione

Corrente nominale a 250V AC:

10 A

1° Unità di tempo d'intervallo:

Secondi / ore

1° intervallo da / a:

0...0

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di azionamento:

Digitale con multifunzione

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti in scambio:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tensione di comando 1:

24...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di comando 2:

24...48 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC / DC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Rele\' Multifunzione 12-230 V Ac - 12-48 V Dc 1 M. Din