HAGER - HAGEZF100 REL RITARDATO ALLA DISECCITAZIONE 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Ritardato alla diseccitazione
Corrente nominale a 250V AC - 8 A
1° Unità di tempo d'intervallo - Secondi / ore
1° intervallo da / a - 1...100
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
3250615600608
Codice prodotto
HAGEZF100
Cod. produttore
EZF100
Produttore
HBO
Funzione:
Ritardato alla diseccitazione
Corrente nominale a 250V AC:
8 A
1° Unità di tempo d'intervallo:
Secondi / ore
1° intervallo da / a:
1...100
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di azionamento:
Digitale con funzione singola
2° Unità di tempo d'intervallo:
Secondi / ore
Larghezza in numero di moduli:
1
Altezza di incasso:
87 mm
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti in scambio:
1
Tensione di alimentazione:
24...240 V
Tensione di comando 1:
24...240 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tensione di comando 2:
24...240 V
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC