pagina iniziale

HAGER - HAGEVN004 DIMMER UNIVERSALE 500W 2M + FUNZ. COMFOR

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEVN004 DIMMER UNIVERSALE 500W 2M + FUNZ. COMFOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - A pressione / rotazione

  • Tipo di carico - Universale

  • Composizione - Elemento di base

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente -

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617573979

Codice prodotto

HAGEVN004

Cod. produttore

EVN004

Produttore

HBO

Funzionamento:

A pressione / rotazione

Tipo di carico:

Universale

Composizione:

Elemento di base

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Dimmer seriale:

Colore:

Grigio

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Utilizzabile con temporizzatore:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

no

Numero RAL (affine):

9001

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione di comando:

195.5...253 V

Profondità del dispositivo:

62 mm

Sezione del conduttore:

1.5...6 mm²

Larghezza del dispositivo:

35 mm

Altezza del dispositivo:

85 mm

Dimmer Universale Funzioni Comfort 500W Anche Per Led E Cfl - 2 Mod.