HAGER - HAGEUP100 REL DI CONTROLLO TENSIONE TRIFASE 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 161...520 V
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
3250615600561
Codice prodotto
HAGEUP100
Cod. produttore
EUP100
Produttore
HBO
Rilevamento sequenza di fase:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
161...520 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sottotensione:
no
Rilevamento sovratensione:
no
Rilevamento asimmetria:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
17.5 mm
Numero di contatti di scambio:
1
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
0.1 s
Altezza:
87 mm
Profondità:
65 mm
Alimentatore esterno necessario:
no
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V


