HAGER - HAGEUM100 REL CONTROL TENSIONE MONOF E TRIF 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile 1 - 161...520 V
Tipo di tensione misurabile - AC
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Rilevamento sottotensione trifase possibile - sì
Rilevamento sottotensione monofase possibile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3250615600547
Codice prodotto
HAGEUM100
Cod. produttore
EUM100
Produttore
HBO
Tensione misurabile 1:
161...520 V
Tipo di tensione misurabile:
AC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Rilevamento sottotensione trifase possibile:
sì
Rilevamento sottotensione monofase possibile:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sovratensione monofase possibile:
no
Rilevamento sovratensione trifase possibile:
no
Tensione misurabile 2:
230...400 V
Possibilità di isteresi trifase:
sì
Possibilità di isteresi monofase:
sì
Rilevamento sottotensione DC possibile:
no
Con morsetti estraibili:
no
Campo di controllo tensione:
161...161 V
Rilevamento sovratensione DC possibile:
no
Rilevamento finestra tensione DC possibile:
no
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Numero di contatti di scambio:
1
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
10 s
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
87 mm
Profondità:
65 mm
Alimentatore esterno necessario:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
230...400 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
230...400 V
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...400 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...400 V