pagina iniziale

HAGER - HAGETC226 CONTATT GIORNO/NOTTE STD+ 2NC 230VAC 25A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGETC226 CONTATT GIORNO/NOTTE STD+ 2NC 230VAC 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 25 A

  • Tensione nominale di comando - 230...230 V

  • Numero di contatti NO - 0

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612400775

Codice prodotto

HAGETC226

Cod. produttore

ETC226

Produttore

HBO

Corrente nominale di esercizio:

25 A

Tensione nominale di comando:

230...230 V

Numero di contatti NO:

0

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Numero di contatti NC:

2

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

1900 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

950 VA

Larghezza in numero di moduli:

1

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

1990 VA

Profondità di incasso:

64 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

810 VA

Contattore Giorno / Notte , 25A, 230V, 2Nc