pagina iniziale

HAGER - HAGESM227 CONTATTORE STD+ 1NA+1NC 110/127VAC 25A 1

HBO
copiacopia
HAGER - HAGESM227 CONTATTORE STD+ 1NA+1NC 110/127VAC 25A 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 25 A

  • Tensione nominale di comando - 110...127 V

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612400645

Codice prodotto

HAGESM227

Cod. produttore

ESM227

Produttore

HBO

Corrente nominale di esercizio:

25 A

Tensione nominale di comando:

110...127 V

Numero di contatti NO:

1

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Numero di contatti NC:

1

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

1900 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

950 VA

Larghezza in numero di moduli:

1

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

1990 VA

Profondità di incasso:

60 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

810 VA

Grado di protezione (IP):

IP2X

Contattore , 25A, 110/127V, 1Na+1Nc