HAGER - HAGESL440 CONTATTORE STD 4NA 12VAC 40A 3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 40 A
Tensione nominale di comando - 12...12 V
Numero di contatti NO - 4
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250612401314
Codice prodotto
HAGESL440
Cod. produttore
ESL440
Produttore
HBO
Corrente nominale di esercizio:
40 A
Tensione nominale di comando:
12...12 V
Numero di contatti NO:
4
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
4000 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
1900 VA
Larghezza in numero di moduli:
3
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
3000 VA
Profondità di incasso:
60 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1300 VA
Grado di protezione (IP):
IP2X