HAGER - HAGERL218 REL COM MAN STD+ 1NA+1NC 12VAC 16A 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 8...12 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Confezione
12 PZ
EAN
3250612400515
Codice prodotto
HAGERL218
Cod. produttore
ERL218
Produttore
HBO
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
8...12 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Funzione:
Meccanico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Carico max. lampade a incandescenza:
3000 W
Tensione di comando 1:
8...12 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...50 Hz


