HAGER - HAGEPN522 RELE PASSO-PASSO 16A 8V 2NA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Interruttore meccanico
Numero di contatti NO - 2
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC - 0
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
3250612369515
Codice prodotto
HAGEPN522
Cod. produttore
EPN522
Produttore
HBO
Funzione:
Interruttore meccanico
Numero di contatti NO:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC:
0
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione di comando 1:
8...8 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC


