HAGER - HAGEPN053 COMANDO MANTENUTO PER RELE P-P 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 1
Larghezza in numero di moduli - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3250612360574
Codice prodotto
HAGEPN053
Cod. produttore
EPN053
Produttore
HBO
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Contattore / Relè
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Larghezza in numero di moduli:
0
Funzione:
Contatto ausiliario