HAGER - HAGEK539B CRONOTERM INC BN ILL MULTIP COM E/I ING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Colore - Altri
Tipo di orologio - Orologio settimanale
Tensione massima contatti - 3 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Cronotermostati da parete
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3250612547753
Codice prodotto
HAGEK539B
Cod. produttore
EK539B
Produttore
HBO
Tipo di alimentazione:
Batteria
Colore:
Altri
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Tensione massima contatti:
3 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Modello con orologio:
Digitale
Cronotermostato adatto ad ogni tipo di impianto di riscaldamento e di condizionamento. Il design accurato e moderno favorisce l'inserimento in qualsiasi ambiente civile, dal moderno al classico. Programmazione settimanale libera per ogni esigenza. Due livelli di temperatura pre-impostati in azienda e modificabili dall’utente più temperatura antigelo regolabile per assenze prolungate. Display grafico con visualizzazione del programma in corso, delle temperature di esercizio, dell’ora e della temperatura ambiente, con indicazione accensione caldaia.


