HAGER - HAGEE960 ILLUMINAZIONE D EMERGENZA 230V 1.5H 4 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 1 W
Tensione nominale - 230...230 V
Lampada - Lampada ad incandescenza
Lunghezza - 51 mm
Con presa di corrente - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250612259601
Codice prodotto
HAGEE960
Cod. produttore
EE960
Produttore
HBO
Potenza della lampada:
1 W
Tensione nominale:
230...230 V
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Lunghezza:
51 mm
Con presa di corrente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
Plastica
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no