HAGER - HAGBA7A60025 CANALETTA CABLAGGIO PVC B25XH60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Colore - Grigio
Privo di alogeni - no
Modello del profilo laterale - Fessurato
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 M
EAN
4012740198929
Codice prodotto
HAGBA7A60025
Cod. produttore
BA7A60025
Produttore
HBO
Altezza:
60 mm
Colore:
Grigio
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza della fessura:
6 mm
Flessibile:
no
Sezione utile:
1045 mm²
Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B25Xh60


