pagina iniziale

HAGER - HAGBA7A100030 CANALETTA CABLAGGIO PVC B30XH100

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBA7A100030 CANALETTA CABLAGGIO PVC B30XH100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 30 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 24 PZ

EAN

4012740212601

Codice prodotto

HAGBA7A100030

Cod. produttore

BA7A100030

Produttore

HBO

Altezza:

100 mm

Larghezza:

30 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

6.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

0 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

6 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

2321 mm²

CANALETTA CABLAGGIO PVC B30XH100