pagina iniziale

HAGER - HAG770911900 ORION+ POL PORTA TRASPARENTE FL254B

HBO
copiacopia
HAGER - HAG770911900 ORION+ POL PORTA TRASPARENTE FL254B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 350 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Tipo di copertura - Chiuso

  • Profondità - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077089526

Codice prodotto

HAG770911900

Cod. produttore

770911900

Produttore

HBO

Altezza:

350 mm

Larghezza:

300 mm

Tipo di copertura:

Chiuso

Profondità:

25 mm

Porta Trasparente Ricambio Orionplus/Londra+ Fl254B