pagina iniziale

HAGER - HAG770907700 ZOCCOLO QUADRO 5 PAVIMENTO L435 P400

HBO
copiacopia
HAGER - HAG770907700 ZOCCOLO QUADRO 5 PAVIMENTO L435 P400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 435 mm

  • Altezza - 150 mm

  • Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077822123

Codice prodotto

HAG770907700

Cod. produttore

770907700

Produttore

HBO

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

435 mm

Altezza:

150 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Bianco

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccolo Ricambio Quadro 5 Dimensioni L435 P400