HAGER - HAG770900700 ORION+ POL PORTA TRASPARENTE FL263B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 500 mm
Larghezza - 400 mm
Tipo di copertura - Chiuso
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076690440
Codice prodotto
HAG770900700
Cod. produttore
770900700
Produttore
HBO
Altezza:
500 mm
Larghezza:
400 mm
Tipo di copertura:
Chiuso
Profondità:
25 mm
Porta Trasparente Ricambio Orionplus/Londra+ Fl363B