HAGER - HAG770900100 ORION+ POL PORTA CIECA FL209B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 500 mm
Larghezza - 300 mm
Tipo di copertura - Chiuso
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075614812
Codice prodotto
HAG770900100
Cod. produttore
770900100
Produttore
HBO
Altezza:
500 mm
Larghezza:
300 mm
Tipo di copertura:
Chiuso
Profondità:
25 mm
Porta Cieca Ricambio Orionplus/Londra+ Fl209B


