HAGER - HAG770898000 ORION+ POL PORTA CIECA FL216B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 650 mm
Larghezza - 400 mm
Tipo di copertura - Chiuso
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073513582
Codice prodotto
HAG770898000
Cod. produttore
770898000
Produttore
HBO
Altezza:
650 mm
Larghezza:
400 mm
Tipo di copertura:
Chiuso
Profondità:
25 mm
Porta Cieca Ricambio Orionplus/Londra+ Fl216B


