HAGER - HAG770896000 ORION+ POL PORTA CIECA FL213B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 500 mm
Larghezza - 400 mm
Tipo di copertura - Chiuso
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073715917
Codice prodotto
HAG770896000
Cod. produttore
770896000
Produttore
HBO
Altezza:
500 mm
Larghezza:
400 mm
Tipo di copertura:
Chiuso
Profondità:
25 mm
Porta Cieca Ricambio Orionplus/Londra+ Fl213B


