HAGER - HAG770893300 ORION+ POL PORTA TRASPARENTE FL271B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 650 mm
Larghezza - 500 mm
Tipo di copertura - Chiuso
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072092088
Codice prodotto
HAG770893300
Cod. produttore
770893300
Produttore
HBO
Altezza:
650 mm
Larghezza:
500 mm
Tipo di copertura:
Chiuso
Profondità:
25 mm
Porta Trasparente Ricambio Orionplus/Londra+ Fl271B


