HAGER - HAG770893200 ORION+ POL PORTA TRASPARENTE FL259B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 500 mm
Larghezza - 300 mm
Tipo di copertura - Chiuso
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072903148
Codice prodotto
HAG770893200
Cod. produttore
770893200
Produttore
HBO
Altezza:
500 mm
Larghezza:
300 mm
Tipo di copertura:
Chiuso
Profondità:
25 mm
Porta Trasparente Ricambio Orionplus/Londra+ Fl259B


