HAGER - HAG770880900 ZOCCOLO QUADRO 5 PAVIMENTO L685 P400
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Larghezza - 685 mm
Altezza - 150 mm
Profondità - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075312091
Codice prodotto
HAG770880900
Cod. produttore
770880900
Produttore
HBO
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
685 mm
Altezza:
150 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Bianco
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Zoccolo Ricambio Quadro 5 Dimensioni L685 P400


