HAGER - HAG60001 RELE GESTIONE CARICHI 1 USCITA 15-60A 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 6.7...39 A
Corrente di esercizio - 3.1...5.7 A
Corrente nominale (contatti di comando) - 1 A
Max. corrente continua - 39 A
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
3542220600013
Codice prodotto
HAG60001
Cod. produttore
60001
Produttore
HBO
Corrente nominale:
6.7...39 A
Corrente di esercizio:
3.1...5.7 A
Corrente nominale (contatti di comando):
1 A
Max. corrente continua:
39 A
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Ritardo massimo disinserimento carichi:
10 ms
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Max. tensione di commutazione (contatti di controllo):
230 V
Potenza max. di commutazione (contatti di controllo):
230 VA
Larghezza in numero di moduli:
1
Durata elettrica (contatti di comando):
1000000 c (contact
Tipo di tensione:
AC
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP40