HAGER - HAG56130 DIGI2 ECO BIANCO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Colore - Altri
Tipo di orologio - Orologio settimanale
Tensione massima contatti - 1.5 V
Carico massimo del contatto - 8 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Cronotermostati da parete
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3542220561307
Codice prodotto
HAG56130
Cod. produttore
56130
Produttore
HBO
Tipo di alimentazione:
Batteria
Colore:
Altri
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Tensione massima contatti:
1.5 V
Carico massimo del contatto:
8 A
Modello con orologio:
Digitale
Cronotermostato digitale da parete, per il riscaldamento - programma “vacanze” o assenze prolungate con durata da 1 a 99 giorni- alimentazione a batteria (fornite). batteria: 2 x 1,5 V LR6 (autonomia 12 mesi) 1 contatto SC - In 8 A collegamento a 2 f.