HAGER - HAG54185 TERMOSTATO MEMBR. CONT.INVERSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Incasso / Parete
Collegamento - 2 fili
Con ricevitore - no
Confezione
1 PZ
EAN
3542220541859
Codice prodotto
HAG54185
Cod. produttore
54185
Produttore
HBO
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso / Parete
Collegamento:
2 fili
Con ricevitore:
no
Colore:
Bianco
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
10 A
Adatto per raffrescamento:
sì
Portata:
8...30 °C
Con display:
no
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Valore differenziale:
1...1 K
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Temperatura leggibile:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Altri
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Numero di uscite raffreddamento:
1
Tensione massima contatti:
230 V
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Feedback termico:
Nessuno
Antideflagrante:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Numero RAL:
9010
Classe del termostato:
I
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
0 W