HAGER - HAG52321 RIL.I.R. TWIN DOPPIA LENTE ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tempo massimo di accensione - 30 min
Potenza di commutazione massima - 2300 W
Collegabile in rete - sì
Altezza di montaggio ottimale - 2.5 m
Portata massima tangenziale - 20 m
Confezione
1 PZ
EAN
3542220523213
Codice prodotto
HAG52321
Cod. produttore
52321
Produttore
HBO
Tempo massimo di accensione:
30 min
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Collegabile in rete:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Portata massima tangenziale:
20 m
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Antracite
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
5 s
Soglia di luminosità:
5...1000 lx
Temperatura:
-20...55 °C
Larghezza:
91 mm
Altezza:
139 mm
Profondità:
153 mm


