pagina iniziale

HAGER - HAG52311 RILEV. I.R BASIC S360 ANTRACITE

HBO
copiacopia
HAGER - HAG52311 RILEV. I.R BASIC S360 ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 15 min

  • Potenza di commutazione massima - 1500 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

  • Controllo HVAC -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3542220523114

Codice prodotto

HAG52311

Cod. produttore

52311

Produttore

HBO

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

15 min

Potenza di commutazione massima:

1500 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Controllo HVAC:

Spegnimento forzato:

Diametro del campo di rilevamento a terra:

12 m

Possibilità di controllo remoto:

Sensibilità regolabile:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Lucido

Colore:

Antracite

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

5 s

Soglia di luminosità:

5...1000 lx

Rilevatore IR Basic S360 Antracite