HAGER - HAG52211 RILEV. I.R BASIC S200 ANTRACITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tempo massimo di accensione - 15 min
Potenza di commutazione massima - 1500 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 200...200 °
Controllo della luminosità costante - no
Controllo HVAC - no
Confezione
1 PZ
EAN
3542220522117
Codice prodotto
HAG52211
Cod. produttore
52211
Produttore
HBO
Tempo massimo di accensione:
15 min
Potenza di commutazione massima:
1500 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
200...200 °
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Spegnimento forzato:
sì
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Selettore di bypass:
no
Sensibilità regolabile:
no
Sensore di luminosità regolabile:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Superficie:
Non trattato
Colore:
Antracite
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
5 s
Soglia di luminosità:
5...1000 lx
Funzione allarme:
no