HAGER - HAG52111 RILEV. I.R BASIC S140 ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione - 15 min
Portata massima frontale - 16 m
Potenza di commutazione massima - 1500 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 140...200 °
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Rilevatori di movimento
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3542220521110
Codice prodotto
HAG52111
Cod. produttore
52111
Produttore
HBO
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
15 min
Portata massima frontale:
16 m
Potenza di commutazione massima:
1500 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
140...200 °
Controllo della luminosità costante:
sì
Immune agli animali:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
0.97 m
Adatto per trasmissione wireless:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Antracite
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
5 s
Soglia di luminosità:
5...1000 lx
Max corrente di inserzione:
10 A