HAGER BOCCHIOTTI - HBZVH48NC CENTR VOLTA CARTONGESSO 4X12 MOD IP30


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 4
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
3250616614840
Codice prodotto
HBZVH48NC
Cod. produttore
VH48NC
Produttore
HBZ
Numero di righe:
4
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
348 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
755.5 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
94.5 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
sì
Profondità di incasso:
90 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Profondità interna:
91.5 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9010