HAGER BOCCHIOTTI - HBZS35S COPRIFORO A BANDA, FRATTURABILE 219MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Larghezza - 219 mm
Altezza - 54 mm
Superficie - Verniciato
Confezione
1 PZ
EAN
4010330662621
Codice prodotto
HBZS35S
Cod. produttore
S35S
Produttore
HBZ
Colore:
Bianco
Larghezza:
219 mm
Altezza:
54 mm
Superficie:
Verniciato