pagina iniziale

HAGER BOCCHIOTTI - HBZFWU52K1 QUADRO FW INCASSO 2X5 FILE DISTR + DATI

HAGER BOCCHIOTTI
copiacopia
HAGER BOCCHIOTTI - HBZFWU52K1 QUADRO FW INCASSO 2X5 FILE DISTR + DATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altezza - 800 mm

  • Larghezza - 550 mm

  • Profondità - 112 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610660072

Codice prodotto

HBZFWU52K1

Cod. produttore

FWU52K1

Produttore

HBZ

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altezza:

800 mm

Larghezza:

550 mm

Profondità:

112 mm

Larghezza in numero di moduli:

24

Modello coperchio:

Con pretranciature

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP30

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

125 A

Numero di moduli:

120

Adatto per uso all'esterno:

no

Con piastra di montaggio:

Colore:

Bianco

Numero di righe:

5

Profondità di incasso:

112 mm

Profondità interna:

112 mm

Struttura espandibile:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Spessore materiale scatola:

1 mm

Numero di entrate cavi:

4

Spessore materiale porta/coperchio:

1 mm

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

9010

Adatto per protezione antifulmini:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

4

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Verniciatura a polveri