HAGER BOCCHIOTTI - HBZFWU42K1 QUADRO FW INCASSO 2X4 FILE DISTR + DATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altezza - 650 mm
Larghezza - 550 mm
Profondità - 112 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250610660034
Codice prodotto
HBZFWU42K1
Cod. produttore
FWU42K1
Produttore
HBZ
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altezza:
650 mm
Larghezza:
550 mm
Profondità:
112 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Modello coperchio:
Con pretranciature
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP30
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
125 A
Numero di moduli:
96
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Colore:
Bianco
Numero di righe:
4
Profondità di incasso:
112 mm
Profondità interna:
112 mm
Struttura espandibile:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Spessore materiale scatola:
1 mm
Numero di entrate cavi:
4
Spessore materiale porta/coperchio:
1 mm
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
9010
Adatto per protezione antifulmini:
no
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
4
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Verniciatura a polveri


