HAGER BOCCHIOTTI - HBZFW424F QUADRO DI DISTRIBUZIONE UP, IP30, SKI, 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altezza - 842 mm
Larghezza - 622 mm
Profondità - 121 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000000374154
Codice prodotto
HBZFW424F
Cod. produttore
FW424F
Produttore
HBZ
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altezza:
842 mm
Larghezza:
622 mm
Profondità:
121 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP30
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
125 A
Numero di moduli:
96
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Bianco
Numero di righe:
4
Profondità di incasso:
110 mm
Profondità interna:
110 mm
Struttura espandibile:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Spessore materiale scatola:
1 mm
Numero di entrate cavi:
2
Spessore materiale porta/coperchio:
1 mm
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
9010
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
2
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Verniciatura a polveri


