GRUNDIG - GRUGPR1050 CD-Player 2x1.5W FM/DAB+ MP3 WMA USB BT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di memorie titolo - 10
Funzione di registrazione - no
MP3 - sì
Colore - Nero
Numero di CD nel changer - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4013833034919
Codice prodotto
GRUGPR1050
Cod. produttore
GPR1050
Produttore
GRU
Numero di memorie titolo:
10
Funzione di registrazione:
no
MP3:
sì
Colore:
Nero
Numero di CD nel changer:
1
Con lettore CD-RW:
sì
Riproduzione SACD:
no
Larghezza:
245 mm
Altezza:
139 mm
Profondità:
245 mm