GRAFOPLAST SRL - GRAUSO03 SPIRALE CAVI NERO D = 2 A 12MM - 50MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 2...12 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166322307
Codice prodotto
GRAUSO03
Cod. produttore
USO03
Produttore
GRA
Modello:
Guaina spiralata
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
2...12 mm
Trasparente:
no
Privo di alogeni:
no
Temperatura di esercizio:
-15...80 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 V2
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Spessore della parete:
0.7 mm