pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAUSI03 SPIRALE CAVI TRASP. D = 2 A 12MM - 50M

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAUSI03 SPIRALE CAVI TRASP. D  =  2 A 12MM - 50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Colore - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 2...12 mm

  • Trasparente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166322109

Codice prodotto

GRAUSI03

Cod. produttore

USI03

Produttore

GRA

Modello:

Guaina spiralata

Colore:

Altri

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

2...12 mm

Trasparente:

Privo di alogeni:

no

Temperatura di esercizio:

-15...80 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 V2

Spessore della parete:

0.7 mm

Guaina Spirale Cavi ? = 2 ? 12 mm Trasparente - 50 mt. Spirale per il raggruppamento ordinato e la protezione di cavi elettrici o fasci di cavi anche gi? connessi. L'estrema versatilit? del prodotto consente di rimuoverlo rapidamente. Ottime per applicazioni interne ed esterne.