GRAFOPLAST SRL - GRAUSA03 SPIRALE CAVI BIANCO D = 2 A 12MM - 50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 2...12 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166321904
Codice prodotto
GRAUSA03
Cod. produttore
USA03
Produttore
GRA
Modello:
Guaina spiralata
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
2...12 mm
Trasparente:
no
Privo di alogeni:
no
Temperatura di esercizio:
-15...80 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 V2
Spessore della parete:
0.7 mm
Guaina Spirale Cavi ? = 2 ? 12 mm Bianco - 50 mt. Spirale per il raggruppamento ordinato e la protezione di cavi elettrici o fasci di cavi anche gi? connessi. L'estrema versatilit?del prodotto consente di rimuoverlo rapidamente. Ottime per applicazioni interne ed esterne.


