GRAFOPLAST SRL - GRAURE50 GUAINA POLIESTERE GRIGIO D=50MM 25MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 45...65 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro nominale - 50 mm
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8013166321409
Codice prodotto
GRAURE50
Cod. produttore
URE50
Produttore
GRA
Diametro del fascio:
45...65 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
50 mm
Superficie:
Altri
Privo di alogeni:
no
Temperatura:
-50...80 °C
Aperta (montabile successivamente):
sì
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Qualità del materiale:
Poliestere