GRAFOPLAST SRL - GRAURE20/300 GUAINA POLIESTERE GRIGIO D=20MM 300MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 18...29 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro nominale - 20 mm
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8013166465363
Codice prodotto
GRAURE20/300
Cod. produttore
URE20/300
Produttore
GRA
Diametro del fascio:
18...29 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
20 mm
Superficie:
Altri
Privo di alogeni:
no
Temperatura:
-50...80 °C
Aperta (montabile successivamente):
sì
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Qualità del materiale:
Poliestere