pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAURE20/250 GUAINA POLIESTERE GRIGIO D=20MM 250MT

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAURE20/250 GUAINA POLIESTERE GRIGIO D=20MM 250MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 18...29 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166321805

Codice prodotto

GRAURE20/250

Cod. produttore

URE20/250

Produttore

GRA

Diametro del fascio:

18...29 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

20 mm

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

no

Temperatura:

-50...80 °C

Aperta (montabile successivamente):

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Qualità del materiale:

Poliestere

Guaina in Poliestere ? = 20 mm Grigio - 250 mt. Realizzata in monofilamento sintetico, permette di ricoprire un gran numero di dimensioni cavo, con una gamma limitata di diametri